キーシードカッター

キーシードカッター - EIKO(栄工舎)

HSSキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質SKH51内容量1本
942件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径公差(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118317KC+8x0.55080.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118326KC+8x0.65080.6+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118335KC+8x0.75080.7+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118344KC+8x0.85080.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118360KC+8x0.95080.9+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118369KC+8x15081+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118378KC+8x1.15081.1+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118387KC+8x1.25081.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118396KC+8x1.35081.3+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118405KC+8x1.45081.4+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118414KC+8x1.55081.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118430KC+8x1.65081.6+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118439KC+8x1.75081.7+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
13118448KC+8x1.85081.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118457KC+8x1.95081.9+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118466KC+8x25082+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118475KC+8x2.15082.1+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118484KC+8x2.25082.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118500KC+8x2.35082.3+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118509KC+8x2.45082.4+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118518KC+8x2.55082.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118527KC+8x2.65082.6+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118536KC+8x2.75082.7+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118545KC+8x2.85082.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118554KC+8x2.95082.9+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118570KC+8x35083+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118579KC+8x3.55083.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118588KC+8x45084+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118597KC+8x4.55084.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118606KC+8x55085+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118615KC+8x65086+0.3/+0.18(刃厚)-0.02/-0.038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118624KC+10x0.550100.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118640KC+10x0.650100.6+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118649KC+10x0.750100.7+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118658KC+10x0.850100.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118667KC+10x0.950100.9+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
12,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118676KC+10x150101+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
13118685KC+10x1.150101.1+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118694KC+10x1.250101.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118710KC+10x1.350101.3+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118719KC+10x1.450101.4+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118728KC+10x1.550101.5+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
13118737KC+10x1.650101.6+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118746KC+10x1.750101.7+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118755KC+10x1.850101.8+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118764KC+10x1.950101.9+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118780KC+10x250102+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118789KC+10x2.150102.1+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118798KC+10x2.250102.2+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13118807KC+10x2.350102.3+0.3/+0.18(刃厚)-0.014/-0.028
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする