曜日別特売

柄付アンギュラカッター

柄付アンギュラカッター - EIKO(栄工舎)

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'内容量1本
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
外径(Φmm)
角度θ(°)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13132536ACS+15x30SKH5154153010
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132545ACS+20x30SKH5162203010
21,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132554ACS+25x30SKH5167253012
29,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132570ACS+30x30SKH5176303016
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132579ACS+35x30SKH5179353016
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132588ACS+40x30SKH5188403020
55,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132597ACS+45x30SKH5190453020
69,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132606ACS+50x30SKH5198503025
80,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132615ACS+55x30SKH5198553025
106,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132624ACS+60x30SKH51103603025
115,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132640ACS+15x40SKH5154154010
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132649ACS+20x40SKH5162204010
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132658ACS+25x40SKH5167254012
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132667ACS+30x40SKH5176304016
31,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132676ACS+35x40SKH5179354016
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132685ACS+40x40SKH5188404020
48,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132694ACS+45x40SKH5190454020
67,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132710ACS+50x40SKH5198504025
77,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132719ACS+55x40SKH5198554025
100,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132728ACS+60x40SKH51103604025
110,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132737ACS+10x45SKH514510458
12,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13132746ACS+12x45SKH515012458
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132755ACS+15x45SKH5154154510
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132764ACS+20x45SKH5162204510
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132780ACS+25x45SKH5167254512
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132789ACS+30x45SKH5176304516
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132798ACS+35x45SKH5179354516
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132807ACS+40x45SKH5188404520
46,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132816ACS+45x45SKH5190454520
64,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132825ACS+50x45SKH5198504525
73,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132834ACS+55x45SKH5198554525
94,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132850ACS+60x45SKH51103604525
105,600
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132859ACS+65x45x32コバルトハイス123654532
175,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132868ACS+70x45x32コバルトハイス123704532
191,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132877ACS+75x45x32コバルトハイス125754532
229,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132886ACS+80x45x32コバルトハイス127804532
247,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132895ACS+90x45x32コバルトハイス130904532
324,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132904ACS+100x45x32コバルトハイス1301004532
426,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132920ACS+10x50SKH514510508
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132929ACS+15x50SKH5150155010
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132938ACS+20x50SKH5162205010
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132947ACS+25x50SKH5167255012
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132956ACS+30x50SKH5176305016
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132965ACS+35x50SKH5179355016
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132974ACS+40x50SKH5188405020
46,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132990ACS+45x50SKH5190455020
64,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13132999ACS+50x50SKH5198505025
73,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13133008ACS+55x50SKH5198555025
94,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13133017ACS+60x50SKH51103605025
105,600
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13133026ACS+65x50コバルトハイス123655032
175,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする