曜日別特売

柄付Wアンギュラカッター

柄付Wアンギュラカッター - EIKO(栄工舎)

柄付アンギュラカッター(W両角度付)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
外径(Φmm)
角度θ(°)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13134155ACS+10xW60SKH514510(両角)608
13,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13134164ACS+12xW60SKH515012(両角)608
13,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134180ACS+15xW60SKH516015(両角)6010
14,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13134189ACS+20xW60SKH516320(両角)6010
19,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13134198ACS+25xW60SKH517525(両角)6012
25,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
13134207ACS+30xW60SKH517830(両角)6016
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134216ACS+35xW60SKH518235(両角)6016
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134225ACS+40xW60SKH519340(両角)6020
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134234ACS+45xW60SKH519545(両角)6020
65,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134250ACS+50xW60SKH5110450(両角)6025
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134259ACS+55xW60SKH5111055(両角)6025
97,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134268ACS+60xW60SKH5111060(両角)6025
108,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134277ACS+65xW60コバルトハイス13065(両角)6032
165,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134286ACS+70xW60コバルトハイス13070(両角)6032
191,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134295ACS+75xW60コバルトハイス13075(両角)6032
229,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134304ACS+80xW60コバルトハイス13080(両角)6032
247,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134320ACS+90xW60コバルトハイス13590(両角)6032
324,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134329ACS+100xW60コバルトハイス135100(両角)6032
426,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134338ACS+10xW90SKH514510(両角)908
13,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13134347ACS+12xW90SKH515012(両角)908
13,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134356ACS+15xW90SKH516015(両角)9010
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134365ACS+20xW90SKH516320(両角)9010
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134374ACS+25xW90SKH517525(両角)9012
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134390ACS+30xW90SKH517830(両角)9016
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134399ACS+35xW90SKH518235(両角)9016
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134408ACS+40xW90SKH519340(両角)9020
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134417ACS+45xW90SKH519545(両角)9020
65,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134426ACS+50xW90SKH5110450(両角)9025
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134435ACS+55xW90SKH5111055(両角)9025
97,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134444ACS+60xW90SKH5111060(両角)9025
108,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134460ACS+65xW90コバルトハイス13065(両角)9032
165,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134469ACS+70xW90コバルトハイス13070(両角)9032
191,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134478ACS+75xW90コバルトハイス13075(両角)9032
229,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134487ACS+80xW90コバルトハイス13080(両角)9032
247,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134496ACS+90xW90コバルトハイス13590(両角)9032
324,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134505ACS+100xW90コバルトハイス135100(両角)9032
426,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134514ACS+10xW120SKH514510(両角)1208
13,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13134530ACS+12xW120SKH515012(両角)1208
13,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134539ACS+15xW120SKH516015(両角)12010
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134548ACS+20xW120SKH516320(両角)12010
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134557ACS+25xW120SKH517525(両角)12012
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134566ACS+30xW120SKH517830(両角)12016
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134575ACS+35xW120SKH518235(両角)12016
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134584ACS+40xW120SKH519340(両角)12020
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134600ACS+45xW120SKH519545(両角)12020
65,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134609ACS+50xW120SKH5110450(両角)12025
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134618ACS+55xW120SKH5111055(両角)12025
97,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134627ACS+60xW120SKH5111060(両角)12025
108,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134636ACS+65xW120コバルトハイス13065(両角)12032
165,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134645ACS+70xW120コバルトハイス13070(両角)12032
191,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする