曜日別特売

強力型柄付アンギュラカッター

強力型柄付アンギュラカッター - EIKO(栄工舎)

強力型・右刃・右ネジレ20°

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13134828ACST+12x6070128
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134837ACST+15x6075158
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134846ACST+16x6080168
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134855ACST+18x60901810
21,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134864ACST+20x601092010
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134880ACST+25x601242512
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134889ACST+30x601443016
33,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
13134898ACST+35x601463516
48,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134907ACST+40x601624020
57,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134916ACST+45x601644520
74,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134925ACST+50x601775025
89,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134934ACST+55x601775525
110,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134950ACST+60x601856025
127,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134959ACST+65x601856532
205,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134968ACST+70x60x321957032
236,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134977ACST+70x60x421957042
236,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134986ACST+75x60x321957532
287,300
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13134995ACST+75x60x421957542
287,300
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135004ACST+80x60x321958032
305,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135020ACST+80x60x421958042
305,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135029ACST+90x60x321959032
382,900
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135038ACST+90x60x421959042
382,900
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135047ACST+100x60xA19510032
473,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135056ACST+100x60xB19510042
473,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする