曜日別特売

柄付傘型カッター

柄付傘型カッター - EIKO(栄工舎)

右刃・直刃・S軸柄付

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'内容量1本
全32種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135065PCS+15x60SKH518518(両角)60
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135074PCS+20x60SKH51858.510(両角)60
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135090PCS+25x60SKH5186112(両角)60
28,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135099PCS+30x60SKH511063.516(両角)60
32,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135108PCS+35x60SKH51106816(両角)60
44,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135117PCS+40x60SKH51107625(両角)60
54,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135126PCS+45x60SKH51127825(両角)60
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135135PCS+50x60SKH51128632(両角)60
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135144PCS+55x60SKH51129132(両角)60
107,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135160PCS+60x60SKH51129132(両角)60
123,800
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135169PCS+65x60コバルトハイス1410032(両角)60
177,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135178PCS+70x60コバルトハイス1410232(両角)60
229,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135187PCS+75x60コバルトハイス1410532(両角)60
249,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135196PCS+80x60コバルトハイス1410832(両角)60
273,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135205PCS+90x60コバルトハイス1411332(両角)60
352,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135214PCS+100x60コバルトハイス1411832(両角)60
464,300
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135230PCS+15x90SKH518488(両角)90
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135239PCS+20x90SKH5185410(両角)90
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135248PCS+25x90SKH51855.512(両角)90
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135257PCS+30x90SKH51105716(両角)90
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135266PCS+35x90SKH51106016(両角)90
40,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135275PCS+40x90SKH51106725(両角)90
48,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135284PCS+45x90SKH51126925(両角)90
67,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135300PCS+50x90SKH51127532(両角)90
77,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135309PCS+55x90SKH51127832(両角)90
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135318PCS+60x90SKH51127832(両角)90
111,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135327PCS+65x90コバルトハイス148632(両角)90
162,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135336PCS+70x90コバルトハイス148732(両角)90
208,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135345PCS+75x90コバルトハイス148932(両角)90
224,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135354PCS+80x90コバルトハイス149032(両角)90
246,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135370PCS+90x90コバルトハイス149332(両角)90
317,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13135379PCS+100x90コバルトハイス149632(両角)90
417,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする