EIKO(栄工舎)
R面取カッター
R面取カッター
用途
スプールブッシュ用
材質
コバルトハイス
刃数
2枚
シャンク径(Φmm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13136420
RC+10.5
80
18
10.5
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
13136429
RC+15.5
85
25
15.5
¥
31,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
13136438
RC+20.5
90
35
20.5
¥
47,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください