六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 - EIKO(栄工舎)

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る

用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
シャンクNo.
ザグリ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13138215DCB-TRM+51205.3MT19.5
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138224DCB-TRM+61256.4MT111
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138240DCB-TRM+81358.4MT114
24,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
13138249DCB-TRM+1016010.5MT217.5
32,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138258DCB-TRM+1217013MT220
36,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138267DCB-TRM+1418015MT223
43,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138276DCB-TRM+1621017MT326
52,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
13138285DCB-TRM+1822019MT329
60,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138294DCB-TRM+2023021MT332
71,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138310DCB-TRM+2226523MT435
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138319DCB-TRM+2427525MT439
112,100
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする