曜日別特売

六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸

六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸 - EIKO(栄工舎)

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る

用途六角ボルト(JISB1180)用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
シャンクNo.
ザグリ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13138328DCB-TZM+31103.4MT19
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
13138337DCB-TZM+41154.5MT111
18,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
13138346DCB-TZM+51205.5MT113
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138355DCB-TZM+61506.6MT215
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138364DCB-TZM+81609MT220
35,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
13138380DCB-TZM+1019511MT324
49,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138389DCB-TZM+1220014MT328
56,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138398DCB-TZM+1420516MT332
65,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138407DCB-TZM+1624518MT435
84,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138416DCB-TZM+1825020MT439
104,100
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138425DCB-TZM+2025522MT443
123,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138434DCB-TZM+2226024MT446
150,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138450DCB-TZM+2427026MT450
190,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138459DCB-TZM+2732530MT555
272,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
13138468DCB-TZM+3033533MT562
350,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする