LEDテープライト USB式

LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機LEDテープライト USB式 - オーム電機
(3件のレビュー)

お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。

テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
全光束(Lm)
光源
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13139064NIT-ALA6TU15マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚約80約500(LED45灯点灯時)LED×45灯使用(交換不可)/白色1500
980
979
1,077(税込)
当日出荷
13139080NIT-ALA6TU30マグネットテープ×8枚、両面テープ×8枚約112約500(LED90灯点灯時)LED×90灯使用(交換不可)/白色3000
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: ガレージの作業台の照明
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

価格的に安価でそれほど期待していなかったが取り付けてみると予想外に明るく作業性が良くなり大満足。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: デスクライト

カットして長さが自由になるのが良い、しかも残りを半田付けの技術があれば残りをまた使用でき無駄が出ない。
明るさも充分である。

1が参考にしています
対象商品 : 13139064
2024-02-02
用途: 店舗ディスプレイの照明
卸売・小売業

明かりが欲しいなと思ったところに、どこでも簡単に設置できて重宝します。
明るさも申し分ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする