オーム電機
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
置き型タイプ
防塵防水性能
IPX4(防まつ形)
光源色
昼白色
点灯保持時間
約10秒
人感センサ検出距離(m)
正面約5、左右約90°、上下約90°
内容量
1個
注意
※ 本製品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用しないでください
※ 素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります
※ 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります
※ 人感センサーは直射日光のあたる場所や、エアコンの吹き出し口など、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります
※ LEDは交換できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
全光束(Lm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13139089
LS-B200JS-3
約172(乾電池除く)
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
約210
約83×147×76
LED×10個/昼白色
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
13139098
LS-B160JC-3
約137(乾電池除く)
単3形乾電池×4本(乾電池別売)
約160
約76×147×61
LED×6個(交換不可)/昼白色
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください