オーム電機
こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色
ブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
ワット数
最大700まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13139116
HS-KO3M-S22
ストレート
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
13139125
HS-KO3M-L22
L型
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください