ファミリー・ライフ
首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M
約3秒でじんわり暖まる。
繰り返し使えるエコカイロ。電源・電池不要。適度な温度が持続。
何度も使えて経済的で表面温度は約50℃。
材質
本体外部:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム、カバー:ポリエステル
タイプ
貼らない
寸法(cm)
約15×18
首廻り(cm)
約29~33
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13149169
a29353
1個
約130
¥
1,980
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13149178
a29140
1セット(2個)
約130(1個)
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください