キャロットシステムズ
AT-1 専用ソーラーパネル
用途
MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×15.5×100
保護等級
IP66
充電時間(時間)
パネルフル充電:30
バッテリー容量(mAh)
2500
動作温度範囲(℃)
-20~60
充放電回数(回)
最大500
内容量
1台
注意
※AT-1専用ソーラーパネル以外の使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13149266
BS-01
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください