USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)
大事なデータを2重でしっかり守る!ミラーリンク対応の大容量外付けハードディスク。USB3.2Gen1対応の2台のハードディスクを搭載。同じデータを2重で保存するミラーリングモード(RAID1)に対応。大切なデータを2つのドライブに2重で保存し、万が一のデータ紛失やデータ破損に備えます。
MacOSにも対応しており、容量の大きな映像編集や保存用ハードディスクとしてもお使いいただけます。ま
テレビ録画にも対応。大容量だからたっぷり録画できます。
- 付属品
- 取扱説明書(必ずお読みください、接続ガイド、HDD故障時の対応)、USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 19(Typ)
- 定格
- DC12V1.5A(Typ)
- コネクタ形状
- USB3.2Gen1(USB3.0)(Bコネクタ)×1
- 対応機種
- WindowsPC、Mac、Chromebook、IOデータ社製LAN DISK、テレビ、レコーダー
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)
- 動作環境
- USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種(※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む)、USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0を搭載したIOデータ社制LAN DISK
- フォーマット形式
- NTFS
- インターフェイス
- USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 設置条件
- 縦置き
- 対応モード
- マルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)※出荷時設定(RAID1)
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



























