曜日別特売

Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ

Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ - 平野商会

グラデーションLEDを搭載したユニークなBluetoothポータブルスピーカー。美しいグラデーションの光と音で空間を満たします。
USB充電式で持ち運びにも便利。約3時間の充電で約10時間使用(使用時間は環境等により異なります)ができ、外出先へ持って行っても充分お楽しみいただけます。
本体には操作ボタンの他、USB、microSDカードスロットも搭載。Bluetooth以外の音楽も再生できます。

ブラック質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×80×80連続使用時間(時間)約10対応メディアUSB、microSD(32GB迄)送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)200~150kS/N比91dB充電時間(時間)約3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約300回(電池交換不可)インピーダンス(Ω)3BluetoothVer5.0周波数拡散GFSK、DQPSK通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP内容量1台
注意
※本製品の使用によるパソコン・、メディアなどの故障や破損、データの紛失その他被害について、メーカーではいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
※本製品をMP3・WAVプレイヤーとしてご使用になる場合、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。メーカーでは音楽ファイルの作成方法についてのお問合せは受けておりません。
※本製品は防水機能はございません。水中に浸す、直接水を掛けたり、大量の水がかかる場所に設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13149896HRN-558
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする