iOS用充電通信ケーブル WH

iOS用充電通信ケーブル WH - 平野商会iOS用充電通信ケーブル WH - 平野商会iOS用充電通信ケーブル WH - 平野商会
(2件のレビュー)

ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。
ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。

ホワイトケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信内容量1台
注意
※本製品はApple inc.のライセンス商品ではありません。iOSのアップデートにより使えなくなる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13149948HRN-272
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13149948
2025-12-07
用途: 携帯充電
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品 : 13149948
2023-08-23
用途: 充電
株式会社自研センター教育・研究機関

原稿OSのiPhoneでもしっかりと充電ができる。各所に置いておくにはよい値段

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする