3IN1充電用ケーブル WH

3IN1充電用ケーブル WH - 平野商会
(2件のレビュー)

iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。
ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。

材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信内容量1台
注意
※本製品は携帯電話の充電専用です。データ転送には対応しておりません。
※お使いの機種によってはご使用いただけない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13149966HRN-381
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13149966
2024-06-06
用途: 同時充電
有限会社岩渕製作所

アンドロイドとiPhoneの同時充電が可能。コード長の調整も便利

2023-07-17
用途: iPhoneその他機器の充電
卸売・小売業

購入から数日後、iPhoneコネクタが早々に使えなくなりました。
他のケーブルと同じ使い方をしていただけだと思うのですが、何かいけなかったのかな…
便利だしリーズナブルでいいなとお試し感覚で購入しましたが、思ったより早く使えなくなり残念。
次回の商品選びの参考になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする