SANMAX
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途
一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
容量(GB)
64
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
SDスピードクラス
CLASS10
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
読込速度
最大90MB/s
防水
×
内容量
1個
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150036
SSH64AV
64
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください