SANMAX
USB2.0対応USBメモリー
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
容量(GB)
32
インターフェイス
USB2.0
キャップタイプ
キャップ式
色
ブラック
保証期間
5年
対応OS
Windows、Mac
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150140
SU2S32C
32
USB2.0
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください