チコニア bluetooth全身発光スピーカー

チコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカー - CICONIA

筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。

用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。最大出力(W)20連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)仕様ラジオワイドFM充電時間(時間)8ブラック付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0内容量1台
注意
※USBアダプターは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
連続使用時間(時間)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13150508CTGY10A202~3(使用環境による)2000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする