CICONIA
チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途
レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
仕様
ラジオワイドFM
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
色
ブラック
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
65×357×65
本体質量(g)
590
連続使用時間(時間)
4(使用環境による)
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1800
Bluetooth
Ver5.0
内容量
1台
注意
※USBアダプターは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150517
CLY-2210BK
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください