CICONIA
チコニア bluetooth LEDサウンドバー
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途
高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
最大出力(W)
10
連続使用時間(時間)
5(使用環境による)
仕様
ラジオワイドFM
充電時間(時間)
7
色
ブラック
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
本体寸法(mm)
60×420×57
本体質量(g)
745
バッテリー容量(mAh)
5000
Bluetooth
Ver5.1
内容量
1台
注意
※USBアダプターは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
連続使用時間(時間)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150526
CSB-2208
10
5(使用環境による)
745
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください