曜日別特売

パネルヒーター 5面 パネルタイプ 暖房 床面発熱 暖かさ3段階切替 45°傾き検知自動OFF機能

パネルヒーター 5面 パネルタイプ 暖房 床面発熱 暖かさ3段階切替 45°傾き検知自動OFF機能 - ELPA
(2件のレビュー)

暖かさ3段階切替、5面パネルで足元からやさしく暖める
天面パネルで熱を逃がさないのでブランケット不要
ひざ下全体を暖める側面発熱(3面)
足の裏まで暖かい、床面発熱
4時間後自動OFF、45°傾き検知自動OFFの安全・安心設計
無音・無風で作動音がなく静かに使える

質量(kg)約2.5グレー電源(V)100(50/60Hz)温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)外形:約53×7×58(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13151610PH-KDR01
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13151610PH-KDR0185393195PH-KDR02PH-KDR01 パネルヒーター ELPA 85393195パネルヒーターELPA1個
8,548
税込9,403
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13151610
2022-12-26
用途: こたつ代わりにもなります
その他業種

オフィス用に購入しましたが、部屋があまりにも寒く、
自宅でも試してみたところ、こたつ代わりとして使えるぐらいとても温まりました。

対象商品 : 13151610
2023-01-10
用途: オフィスでのデスクワーク時
その他業種

異動にともない、都心のオフィスビルで勤務するようになったのですが、朝晩の冷え込みが厳しくて購入しました。
オフィスで使用したところ、スイッチを付けるとすぐ温まり、日々悩まされていた足元の冷えを解消できました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする