ファンデーションカラーマスク 3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り

ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り - ビーツーエイチファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り - ビーツーエイチファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り - ビーツーエイチファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り - ビーツーエイチファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り - ビーツーエイチ

肌色引き立てカラーでファッションや自分の肌タイプに合わせて選べるキレイ見えマスク。
メイクの専門家厳選、肌色引き立て3カラー。
独自デザインのすっきりシルエット。
汚れが目立ちにくい、裏側ほんのり色付き不織布。
ふんわり幅広6mm耳ひも。
ウィルス99%カットフィルター。

材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリウレタンサイズふつうサイズ(cm)約13.5×10.5(折りたたみ時){商品によっては個体差がありますので、誤差がでることがございます}対象ウイルス・風邪内容量1袋(7枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13151637B2FM02立体型ライトオークル耳かけ7
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
13151628B2FM01立体型ロゼオークル耳かけ7
取扱い終了
返品不可
13151646B2FM03立体型ヘルシーオークル耳かけ7
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする