Dell
Dell モバイル アダプター スピーカーフォン - MH3021P
内蔵スピーカーフォンを搭載したデル初のUSB-Cアダプターです。All-in-One の接続機能と会議に最適なソリューションを提供します。
質量(g)
214
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×32
接続方式
USB-C
接続
ホスト:USB-C
電源供給
1×USB-C 最大90Wの電力供給をサポート
バス仕様
1 ×USB-C、 1 ×HDMI、 2 ×USB-A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13151759
CK520-AARF-0A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません