Dell
Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W
フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
色
プラチナシルバー
質量(g)
80
接続方式
無線
分解能(dpi)
1600
バッテリー
充電式バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.188×10.176×3.544
ボタン数
7
ホイール数
1
無線通信方式
ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13151890
CK580-AJOO-0A
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください