曜日別特売

Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム

接続機器の背面にケーブルを配線できる、U字コネクターを採用したシリコン素材のLightningケーブルです。コネクター突出幅が小さく、接続機器の背面にケーブルを配線できるので、ゲームや動画視聴中などの機器を横にしているときに充電をしていても、ケーブルが邪魔にならず機器が持ちやすいデザインです。またケーブルには柔らかいシリコン素材を採用しているのでケーブルの折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningコネクター搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができます。

用途USB-Aコネクターを持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタ形状
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13153536MPA-UALU12BKブラック約1.2(コネクター含まず)Lightning - USB-A1年
3,350
取扱い終了
13153554MPA-UALU20BKブラック約2.0(コネクター含まず)Lightning - USB-A1年
3,740
取扱い終了
13153545MPA-UALU12WHホワイト約1.2※コネクター含まず【1】Lightning、【2】USB-A1年間
3,350
取扱い終了
13153570MPA-UALU20WHホワイト約2.0※コネクター含まず【1】Lightning、【2】USB-A1年間
3,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする