曜日別特売

液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー

液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー - エレコム

スマートフォンやタブレットのしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。

セット内容クロス:1枚、収納ケース:1枚(組立が必要です)材質クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%、収納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)クロス:約150×150、収納ケース(組立時):約Φ28×約75クロス:グレー、収納ケース:黒模様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13153597AVD-TVCC01C15
1,940
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする