エレコム
クリーナー ブラシ ハンディ ほこりとり 掃除 2Way 静電気除去 除電ブラシ 【 テレビ パソコン モニター 液晶画面 デスク周り などのホコリに対応 】 ホワイト
1本のブラシで、テレビ画面とテレビ裏面を綺麗に掃除。帯電防止とさらさらの2種類の繊維を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。
材質
柄:ABS、繊維:帯電防止繊維(ポリエステル、ポリプロピレン)
色
ホワイト
質量(g)
約80
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約350×110×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13153920
AVD-TVBR03MIX
¥
2,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください