曜日別特売

うさちゃんマスク ポスト

うさちゃんマスク ポスト - 3R(スリーアール)うさちゃんマスク ポスト - 3R(スリーアール)うさちゃんマスク ポスト - 3R(スリーアール)うさちゃんマスク ポスト - 3R(スリーアール)

玄関ドアや壁に取り付け、マスクを1枚ずつスムーズに取り出せるマスクケース。
裏面のマグネットで取り付けて使用できます。マグネットがくっつかない場所も、付属の強力ジェルパッドで貼り付け可能です。例えば玄関ドアや冷蔵庫など、よく使用する場所に取り付ける事でマスクの取り忘れを防ぎ、マスク生活がストレスフリーで過ごせます。
蓋に印鑑やカギなどの小物を置くことができ、置き型としても使用できる。
蓋はスライド式なので卓上に置いて使用する際、小物を上部トレーに乗せたままマスクを取り出せます。蓋を上に開けば一度に大量にマスクを出し入れできるので、忙しい中でのマスクの補充もスピーディーに。

セット内容うさちゃんマスクポスト本体、ジェルパッド×2枚質量(g)約200内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×76×207保証期間ご購入日から3ヶ月間収納枚数(枚)個包装:14、非個包装:35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×84×232適合寸法(mm)マスク:約W207×D113以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131530893R-MSC01
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする