ゼクソン
ゼクソン 常圧エアーホース
ソフトで柔らかい!!
巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途
常圧のエアー作業に
使用温度範囲(℃)
0~40
特性
柔軟
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質(ホース)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13153405
ZSH-6510J内径6.5mm
10
6.5×10.7
10.7
ブラック
PVC
1.0
¥
5,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13153414
ZSH-6520J内径6.5mm
20
6.5×10.7
10.7
ブラック
PVC
1.0
¥
8,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13153430
ZSH-6530J内径6.5mm
30
6.5×10.7
10.7
ブラック
PVC
1.0
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400