槌屋ヤック
ダイレクトソケットディレクション
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
用途
角度調整機能付きダイレクトソケット
色
ブラック
タイプ
2連
口数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13153956
PZ-723
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください