寝姿勢のすきまモレを防いで、モレ安心の尿とりパッド●たっぷり4回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「横モレ安心立体ギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「安心の55cm」がおしりまですっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●幅広形状がしっかりガードし寝返りモレと後ろモレを防ぐ。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。(長さ55cmx巾28cm)医療費控除対象品