YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ジャンクションボックス・タイプB
付属品
M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
本体質量(g)
350
パイプサイズ
G3/4
使用条件
-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×41×124
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155164
CP21A
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください