YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ジャンクションボックス・タイプC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
使用条件
-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155180
CP22A
M4×12ネジ×3本、ST4×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、防水ジョイント×1、レンチ×1
アルミニウム
240
122×34.2×122
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13155189
CP23A
M4ネジ×3本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
アルミニウム、SECC
500
122×76×160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください