YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
壁面取付金具・タイプB
付属品
M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
材質
アルミニウム&SECC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
490
使用条件
-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×122×76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155198
CP24A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください