YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
壁面取付金具・タイプC
付属品
M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
490
ポール径(Φmm)
80~150
使用条件
-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125.6×76×161.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155268
CP73A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください