YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
専用ACアダプター/12V1A
12V1Aアダプター
質量(g)
150
出力
DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×41×26
入力
AC100V~240V, (50/60z), 0.5A
使用場所
屋内
電源コード(cm)
ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155277
CP12V1A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください