軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。
近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。
使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。
重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。
IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥770/税込¥847 |