曜日別特売

10mm F4 Cookie

10mm F4 Cookie - LAOWA

本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約130(マウントにより異なります)寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります)倍率(倍)最大0.15羽根枚数5枚フィルター直径(Φmm)37焦点距離(mm)10レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短10絞りF4画角109.3°内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155776-ソニ-FE
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
13155785-フジX
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
13155794-キャノンRF
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
13155810-ニコンZ
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
13155819-ライカL
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする