東京西川
リバーシブル こたつ掛け布団
やわらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。中綿の偏りを抑えるキルティング加工。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
形
適応寸法(cm)
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13157027
GP22000483(10)
2.8
ネイビー/ライトグレー
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
13156738
GP12000482(01)
2.3
アイボリー/ベージュ
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156747
GP12000482(02)
2.3
アイボリー/ライトグレー
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156756
GP12000482(03)
2.3
ブラウン/ベージュ
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156765
GP12000482(04)
2.3
タン/ブラウン
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156774
GP12000482(05)
2.3
タン/アイボリー
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156790
GP12000482(06)
2.3
タン/カーキ
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156799
GP12000482(07)
2.3
ウォームグレー/ライトグレー
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156808
GP12000482(08)
2.3
ウォームグレー/ブラウン
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156817
GP12000482(09)
2.3
カーキ/ブラウン
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156826
GP12000482(10)
2.3
ネイビー/ライトグレー
長方形
こたつ:幅105×奥行75
185×235
オープン
取扱い終了
13156835
GP02000481(01)
1.8
アイボリー/ベージュ
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156844
GP02000481(02)
1.8
アイボリー/ライトグレー
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156860
GP02000481(03)
1.8
ブラウン/ベージュ
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156869
GP02000481(04)
1.8
タン/ブラウン
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156878
GP02000481(05)
1.8
タン/アイボリー
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156887
GP02000481(06)
1.8
タン/カーキ
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156896
GP02000481(07)
1.8
ウォームグレー/ライトグレー
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156905
GP02000481(08)
1.8
ウォームグレー/ブラウン
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156914
GP02000481(09)
1.8
カーキ/ブラウン
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
返品不可
13156930
GP02000481(10)
1.8
ネイビー/ライトグレー
正方形
こたつ:幅75×奥行75
185×185
オープン
取扱い終了
13156939
GP22000483(01)
2.8
アイボリー/ベージュ
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13156948
GP22000483(02)
2.8
アイボリー/ライトグレー
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13156957
GP22000483(03)
2.8
ブラウン/ベージュ
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13156966
GP22000483(04)
2.8
タン/ブラウン
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13156975
GP22000483(05)
2.8
タン/アイボリー
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13156984
GP22000483(06)
2.8
タン/カーキ
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13157000
GP22000483(07)
2.8
ウォームグレー/ライトグレー
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13157009
GP22000483(08)
2.8
ウォームグレー/ブラウン
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
13157018
GP22000483(09)
2.8
カーキ/ブラウン
大判長方形
こたつ:幅120×奥行80
205×260
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください