曜日別特売

Bluetooth スピーカー StormBox Blast

Bluetooth スピーカー StormBox Blast - TribitBluetooth スピーカー StormBox Blast - TribitBluetooth スピーカー StormBox Blast - TribitBluetooth スピーカー StormBox Blast - TribitBluetooth スピーカー StormBox Blast - TribitBluetooth スピーカー StormBox Blast - Tribit

31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。
30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。
接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。

出力(W)90ブラック電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155959BTS52-BK90IPX7
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする