変換金具

変換金具 - HAMILeX(ハミレックス)

ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能
タテ設置時の偏心補正
ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応

用途多様化する設置場所に合わせて選べるオプション質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×63総耐荷重(kg)130内容量1台
関連資料:(1.15MB)
注意
※取付ピッチ100×100mmの製品を除く
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13157876QP-C600B
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする