グリーンクロス
【名入れ】工事用黒板 小サイズ
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。
※WEB注文限定
用途
現場記録、写真撮影用に。
付属品
チョーク、ラーフル
質量(kg)
0.6
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※枠線も文字も全てカッティングシートで作成します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13158330
NO-1小
450×300
工事名・工種・測点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158339
NO-2小
450×300
工事名
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158348
NO-4小
450×300
工事名・工種・測点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13158357
NO-5小
300×450
工事名・工種・測点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。