曜日別特売

スパッター付着防止剤 KT1

スパッター付着防止剤 KT1 - コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1 - コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1 - コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1 - コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1 - コンドーテック

あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。
溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。
一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。
皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。
塗布後、即溶接が可能です。

使用方法
原液で使用してください。
ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。
使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物内容量1ケース(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12992974-
16,670
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする