エフピコ
組み皿 本体
寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり1×5貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。
材質
HIPS
寸法(mm)
260×105×23
耐熱温度(℃)
90
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13159328
1-5 扇市松金
扇市松金
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13159337
1-5 藤波金
藤波金
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13159346
1-5 輪笹青
輪笹青
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980