組み皿 本体

組み皿 本体 - エフピコ組み皿 本体 - エフピコ組み皿 本体 - エフピコ

寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり2×4貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。

材質HIPS寸法(mm)236×140×24耐熱温度(℃)90電子レンジ不可内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
※蓋は別売り。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131594162-4 扇市松金扇市松金
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131594252-4 藤波金藤波金
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131594342-4 輪笹青輪笹青
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする