エフピコ
大波皿 本体
にぎり寿司から太巻、ハーフやセットまで対応できる充実のラインナップ。内容量目安:にぎり1×8貫。
材質
PSP
寸法(mm)
347×110×27
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。外嵌合タイプ。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13159714
1-8 山瀬青
山瀬青
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13159730
1-8 風花赤
風花赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13159739
1-8 味金紫
味金紫
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980