エフピコ
波錦 本体
伝統的な和陶の四方皿をイメージした寿司容器(にぎり1×5貫)です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
248×110×27
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160010
1-5 えびす赤
えびす赤
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160046
1-5 扇市松金
扇市松金
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160019
1-5 荒ふで金
荒ふで金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160028
1-5 祝賀ピンク
祝賀ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160037
1-5 針葉木目
針葉木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160055
1-5 扇市松黒
扇市松黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160064
1-5 流水青
流水青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980