波錦 本体

波錦 本体 - エフピコ波錦 本体 - エフピコ

伝統的な和陶の四方皿をイメージした寿司容器(にぎり2×3貫)です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

材質PSP寸法(mm)184×140×27耐熱温度(℃)80電子レンジ不可内容量1ケース(50枚×18袋)
注意
※蓋は別売り。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131600802-3 えびす赤えびす赤
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131601072-3 針葉木目針葉木目
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131600892-3 荒ふで金荒ふで金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131600982-3 祝賀ピンク祝賀ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131601162-3 扇市松金扇市松金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131601252-3 扇市松黒扇市松黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131601342-3 流水青流水青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする